第一機材
ルーフドレイン バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
質量(kg)
2.9
2.9
4.7
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52105700
品番
BFV-K 75
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。バルコニーの両妻側の一戸排水用として最適。
仕様
【接続部について】接続口は、管用テーパねじ
材質
FC150、SUS304、硬質塩化ビニル、SWRM
寸法(mm)
【D1】93【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【L1】156【L2】236【L3】80【W】160
質量(kg)
2.9
型
打ち込み型
タイプ
ねじ込み式(接続口は、管用テーパねじ)、たて口
寸法H1(mm)
200
防水層施工貼り代(mm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません