RAPD-M-P-K 100 ルーフドレイン屋上・バルコニー用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材 52105989

RAPD-M-P-K 100 ルーフドレイン屋上・バルコニー用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材 52105989
RAPD-M-P-K 100 ルーフドレイン屋上・バルコニー用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材 52105989
RAPD-M-P-K 100 ルーフドレイン屋上・バルコニー用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材 52105989

ルーフドレイン屋上・バルコニー用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
質量(kg)9.2
内容量1個注文コード52105989品番RAPD-M-P-K 100
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

防水層施工貼り代50mm。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
上断熱(USD工法)工法用です。

仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル寸法(mm)【D1】250【D2】280【D3】320【D5】94【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H3】65質量(kg)9.2打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする