第一機材
ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
質量(kg)
5.2
4.3
5.2
5.5
6.8
8
9.9
6.9
8.2
11.1
13.6
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52106025
品番
RVPC-DR 65
参考基準価格(税別)
¥17,050
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様
【接続部について】接続口は、管用テーパねじ
材質
FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル
寸法(mm)
【D1】230【D2】240【H1】200【H2】150【L×W】305×183
質量(kg)
5.2
型
打ち込み型
タイプ
ねじ込み式、たて口
寸法H1(mm)
200
防水層施工貼り代(mm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません