第一機材
ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(モルタル防水・塗膜防水用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
質量(kg)
6.9
2.9
3.3
3.7
4.7
6.9
8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52106506
品番
RPC-DR 125
参考基準価格(税別)
¥18,450
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
屋上用。
仕様
【接続部について】接続口は、管用テーパねじ
材質
FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル
寸法(mm)
【D1】198【D2】270【H1】200【H2】120【L×W】305×305
質量(kg)
6.9
型
打ち込み型
タイプ
ねじ込み式、たて口
寸法H1(mm)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません