RPD-DR 65 ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー・庇用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材 52106540

RPD-DR 65 ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー・庇用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材 52106540
RPD-DR 65 ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー・庇用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材 52106540
RPD-DR 65 ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー・庇用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材 52106540

ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー・庇用(モルタル防水・塗膜防水用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
質量(kg)3.2
内容量1個注文コード52106540品番RPD-DR 65
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。

仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル寸法(mm)【D1】128【D2】190【H1】200【H3】41【L×W】305×183質量(kg)3.2打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする