曜日別特売
RKCM-DR 100 ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材 52106734

RKCM-DR 100 ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材 52106734
RKCM-DR 100 ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材 52106734
RKCM-DR 100 ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材 52106734

ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(モルタル防水・塗膜防水用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
質量(kg)4.4
内容量1個注文コード52106734品番RKCM-DR 100
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
屋上用。

仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル寸法(mm)【D1】168【D2】230【D4】92【H1】200【H2】100【L×W】305×228質量(kg)4.4打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする