第一機材
ルーフドレインデッキプレート用(みぞ幅100mm用) バルコニー用(モルタル防水・塗膜防水用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
質量(kg)
2.7
2.9
2.8
2.4
2.7
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52106987
品番
RSSM-DR 75
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適。
用途
バルコニー用(回転防止機能)
仕様
差し込式、たて口
材質
FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル、SEHC
寸法(mm)
【A1】200【A2】180【B1】100【B2】78【【D1】69【D2】92【H1】200【H2】38【H3】48【L×W】305×183
質量(kg)
2.7
型
打ち込み型
寸法H1(mm)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません