RL-W-K 100 ルーフドレイン屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材 52107854

RL-W-K 100 ルーフドレイン屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材 52107854
RL-W-K 100 ルーフドレイン屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材 52107854
RL-W-K 100 ルーフドレイン屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材 52107854
RL-W-K 100 ルーフドレイン屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材 52107854

ルーフドレイン屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
質量(kg)10.2
内容量1個注文コード52107854品番RL-W-K 100
参考基準価格(税別)¥35,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために100 mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。
屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。

仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル寸法(mm)【H135【H2】120【H3】235【L1】200【L2】250【L3】50【W1】228【W2】350【W3】248質量(kg)10.2打ち込み型タイプねじ込み式、よこ口寸法L1(mm)200防水層施工貼り代(mm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする