SOF-2 320 ステンレス製オーバーフロー管 第一機材 52108220

SOF-2 320 ステンレス製オーバーフロー管 第一機材 52108220
SOF-2 320 ステンレス製オーバーフロー管 第一機材 52108220
SOF-2 320 ステンレス製オーバーフロー管 第一機材 52108220
SOF-2 320 ステンレス製オーバーフロー管 第一機材 52108220

ステンレス製オーバーフロー管

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
質量(kg)0.43
内容量1個注文コード52108220品番SOF-2 320
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ルーフドレインの許容排水量を超す降雨時(集中豪雨等)に、一時的に屋上の雨水を排水します。

材質SUS304寸法(mm)【L1】150【L3】170質量(kg)0.43オーバーフロー管
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする