曜日別特売
NTAD 125 ステンレス製防じん網 ローストレーナ用 第一機材 52108466

NTAD 125 ステンレス製防じん網 ローストレーナ用 第一機材 52108466
NTAD 125 ステンレス製防じん網 ローストレーナ用 第一機材 52108466

ステンレス製防じん網 ローストレーナ用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
質量(kg)0.35
内容量1個注文コード52108466品番NTAD 125
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。

仕様たて口材質SUS304寸法(mm)【D3】270【D4】290【H2】65質量(kg)0.35表面処理酸洗
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする