曜日別特売
MWPT-3S 600 化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)二重蓋 第一機材 52109297

MWPT-3S 600 化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)二重蓋 第一機材 52109297
MWPT-3S 600 化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)二重蓋 第一機材 52109297
MWPT-3S 600 化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)二重蓋 第一機材 52109297
MWPT-3S 600 化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)二重蓋 第一機材 52109297

化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)二重蓋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード52109297品番MWPT-3S 600
参考基準価格(税別)¥126,400販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

本体の排水管用接続は、32A(平行ねじ)になります。32A用プラグが付属されています。

仕様【適用荷重】歩行用、開閉具なし材質SUS304、SS400、FC200、クロロプレン、CAC203寸法(mm)600質量(kg)50充填深さ15mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする