MWL 600 マンホールカバー 建築・設備用 多目的用 密閉形バーロック式(防水型・防臭型) 第一機材 52110040

MWL 600 マンホールカバー 建築・設備用 多目的用 密閉形バーロック式(防水型・防臭型) 第一機材 52110040
MWL 600 マンホールカバー 建築・設備用 多目的用 密閉形バーロック式(防水型・防臭型) 第一機材 52110040
MWL 600 マンホールカバー 建築・設備用 多目的用 密閉形バーロック式(防水型・防臭型) 第一機材 52110040
MWL 600 マンホールカバー 建築・設備用 多目的用 密閉形バーロック式(防水型・防臭型) 第一機材 52110040

マンホールカバー 建築・設備用 多目的用 密閉形バーロック式(防水型・防臭型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個材質FC200、SS400、SUS304、クロロプレン、CAC203注文コード52110040品番MWL 600
参考基準価格(税別)¥103,800販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

水槽、中水、湧水、温水槽等に多目的に使用できます。
カバーのセット方法
1.締めつけバー4を受枠2のみぞの所定位置に落し込みセットする。
2.カバーの中心穴とスピンドル5を合わせ、カバー1を受枠2にセットする。
3.締めつけナット7をスピンドル5にねじ込みMF-5で締めつける。
4.南京錠9を施錠し、錠カバー3をスピンドル5の上部にねじ込みかぶせる。

仕様開閉具なし/600【適用荷重】T-6材質FC200、SS400、SUS304、クロロプレン、CAC203質量(kg)57.5丸枠
注意
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする