D-4S 300 フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用) 第一機材 52110916

D-4S 300 フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用) 第一機材 52110916
D-4S 300 フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用) 第一機材 52110916
D-4S 300 フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用) 第一機材 52110916
D-4S 300 フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用) 第一機材 52110916

フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送26日以内出荷とは
内容量1個材質SUS304、SEHC、A6063S-T5、ADC6、SPCC、塩ビ被覆スポンジ、クロロプレン寸法(mm)【S1】300【S2】246【S3】306注文コード52110916品番D-4S 300
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。D-4タイプ は内枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。

仕様落込取手型材質SUS304、SEHC、A6063S-T5、ADC6、SPCC、塩ビ被覆スポンジ、クロロプレン寸法(mm)【S1】300【S2】246【S3】306質量(kg)3.1屋内用深さ(mm)【充填】22.5
注意
※図の( )寸法は参考値。
※D-4Sの寸法200~300の小口径水抜栓用型は、公共建築協会評価品対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする