曜日別特売
SB50-25A バスケット モルタルあご受タイプ SUS304製 第一機材 52111948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB50-25A バスケット モルタルあご受タイプ SUS304製 第一機材 52111948
SB50-25A バスケット モルタルあご受タイプ SUS304製 第一機材 52111948
SB50-25A バスケット モルタルあご受タイプ SUS304製 第一機材 52111948

バスケット モルタルあご受タイプ SUS304製

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
寸法H(mm)250
質量(kg)6.9
内容量1個注文コード52111948品番SB50-25A
参考基準価格(税別)¥135,700販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

厨房用は8メッシュをお勧めします。一般ゴミ、落葉用は5メッシュをお勧めします。
単独使用ができますので、上記以外の用途でも幅広くお使いください。
標準金網は8メッシュ、線径0.8 mm(開口2.5mm× 2.5mm)

材質SUS304質量(kg)6.9寸法H(mm)250寸法S2(mm)480寸法S3(mm)436金網8メッシュ、線径0.8mm(開口2.5mm×2.5mm)寸法S4(mm)450
注意
※ 部品表3骨材の本数はサイズによって異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする