曜日別特売
CCMT060208-TM T9225 チップ CCMT-TM タンガロイ 52113313

チップ CCMT-TM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8注文コード52113313品番CCMT060208-TM T9225
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

形状ひし形80°材質T9225コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.35逃げ角(度)7チップブレーカー片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°穴の有無RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする