曜日別特売
SSEH4160W-R30 難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル SSEH4000W-R型 (コーティングタイプ) 住友電工ハードメタル 52113725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSEH4160W-R30 難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル SSEH4000W-R型 (コーティングタイプ) 住友電工ハードメタル 52113725
SSEH4160W-R30 難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル SSEH4000W-R型 (コーティングタイプ) 住友電工ハードメタル 52113725

難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル SSEH4000W-R型 (コーティングタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)16
シャンク径(Φmm)16
コーナーR(mm)3
内容量1本注文コード52113725品番SSEH4160W-R30
参考基準価格(税別)¥91,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

強ねじれ角を採用し、切れ味向上とスムーズかつ確実な切りくず排出を実現。
芯厚とフルート形状及び大きさの最適化により、工具剛性と切りくず排出性の両立。
鏡面に近いすくい面と専用コーティングにより、耐溶着性と耐摩耗性を向上。
滑らかな独自ラジアス形状により、切削衝撃を緩和し耐欠損性を向上。
膜硬度、耐熱性を大幅向上した超平滑コートで、耐熱合金切削での工具寿命を向上。

用途ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金の加工刃数4全長(mm)115シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)16切刃長さ(mm)32首下長(mm)-コーティングGS Hardコートシャンク径公差h6コーナーR(mm)3ねじれ角(°)45刃径公差(mm)-0.025/-0.047材種ACW52RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)+0.02/-0.01
注意
安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
※ステンレス鋼、耐熱合金を加工する場合はウェットを推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする