曜日別特売
SSEH4160-R10 難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル SSEH4000-R型 (ノンコートタイプ) 住友電工ハードメタル 52113838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSEH4160-R10 難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル SSEH4000-R型 (ノンコートタイプ) 住友電工ハードメタル 52113838
SSEH4160-R10 難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル SSEH4000-R型 (ノンコートタイプ) 住友電工ハードメタル 52113838

難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル SSEH4000-R型 (ノンコートタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)16
シャンク径(Φmm)16
コーナーR(mm)1
内容量1本注文コード52113838品番SSEH4160-R10
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

強ねじれ角を採用し、切れ味向上とスムーズかつ確実な切りくず排出を実現。
芯厚とフルート形状及び大きさの最適化により、工具剛性と切りくず排出性の両立。
鏡面に近いすくい面と専用コーティングにより、耐溶着性と耐摩耗性を向上。
滑らかな独自ラジアス形状により、切削衝撃を緩和し耐欠損性を向上。

用途ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金の加工刃数4全長(mm)115シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)16切刃長さ(mm)32首下長(mm)-コーティングなしシャンク径公差h6コーナーR(mm)1ねじれ角(°)45刃径公差(mm)-0.033/-0.052材種EH520RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)+0.02/-0.01
注意
安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
※ステンレス鋼、耐熱合金を加工する場合はウェットを推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする