5500001 スピアーサイクロンプロ 蔵王産業 52123148

スピアーサイクロンプロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード52123148品番5500001
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

高効率、高出力のカーボンブラシレスバキュームモーターを採用しホコリやゴミをパワフルに吸引します。
ドライカーボンパイプ採用の計量設計で長時間の作業や持ち運びも楽々できます。
紙バッグ不要のサイクロン式大容量ダストカップでゴミ捨てやお手入れも簡単です。

幅(mm)224ブルー高さ(mm)1058種類スティックバキュームクリーナー奥行(mm)227吸込仕事率(W)フルパワー:123/パワー:60/ノーマル:27/エコ:21集塵容量(L)0.5集塵方式サイクロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする