※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
ブレーカ
H型
材種
XCS2000
注文コード
52124250
品番
WNMU0807ZNER-H XCS2000
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ブレーカ・材種
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
SEC-スミデュアルミル DMSW用インサート。
両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。
高強度
用途
強断続加工、高硬度
厚さ(mm)
7
内接円(mm)
13
ブレーカ
H型
コーナー半径Re(mm)
1.6
材種
XCS2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
高能率粗加工用高送りカッタ SEC-スミデュアルミル DMSW型
参考になった