曜日別特売
215-AFXP337 KH ストーブバッグ エクスプラス 52124715

215-AFXP337 KH ストーブバッグ エクスプラス 52124715
215-AFXP337 KH ストーブバッグ エクスプラス 52124715
215-AFXP337 KH ストーブバッグ エクスプラス 52124715
215-AFXP337 KH ストーブバッグ エクスプラス 52124715
215-AFXP337 KH ストーブバッグ エクスプラス 52124715
215-AFXP337 KH ストーブバッグ エクスプラス 52124715
215-AFXP337 KH ストーブバッグ エクスプラス 52124715
215-AFXP337 KH ストーブバッグ エクスプラス 52124715
215-AFXP337 KH ストーブバッグ エクスプラス 52124715
215-AFXP337 KH ストーブバッグ エクスプラス 52124715
215-AFXP337 KH ストーブバッグ エクスプラス 52124715
215-AFXP337 KH ストーブバッグ エクスプラス 52124715
215-AFXP337 KH ストーブバッグ エクスプラス 52124715
215-AFXP337 KH ストーブバッグ エクスプラス 52124715

ストーブバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個サイズLカーキグリーン注文コード52124715品番215-AFXP337 KH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐久性、耐水性に優れたコーデュラ生地使用。灯油がこぼれても染み出さないように内装底皿を付属。取り外し可能でお手入れ簡単。
袋固定用スナップボタン付きだから、ストーブをバッグから取り出したらゴミ袋を固定し、ゴミ箱として利用できます。
大きく開くので収納しやすい。前面にポケット付き。ダブルジッパー。便利なモールシステム付きでお好みに合わせてカスタムできます。底面は水汚れに強いターポリン仕様。
適合参考機種:
(Mサイズ)トヨトミ レインボーストーブシリーズ、パセコ WKH-3100、テソ電器 アルパカ、スノーピーク タクード (Lサイズ)コロナ SL-6623、アラジン BF-3912

用途
オフシーズンの保管用や屋外での持ち運び用に。ストーブケース/バッグ/収納/石油ストーブバッグ/キャリーバッグ/収納ケース/保管/キャンプ/アウトドア/ゴミ箱/ごみ箱/ダストバッグ/ストーブ専用バッグ/汎用/石油ストーブ
材質表生地:ポリエステル コーデュラ610D、底面:ターポリン質量(kg)2.1カーキグリーンサイズL寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×48×61、(内装底皿)47×47×11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする