EB-303-DA-BL ステー LAMP(スガツネ工業) 52125677

EB-303-DA-BL ステー LAMP(スガツネ工業) 52125677
EB-303-DA-BL ステー LAMP(スガツネ工業) 52125677
EB-303-DA-BL ステー LAMP(スガツネ工業) 52125677

ステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード52125677品番EB-303-DA-BL
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。
ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。
開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。
閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し板がふらつきません。
EB-303型(ダンパーなし) と併用可能です。
ヒンジは不要です。

用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本オプションステンレス鋼製折りたたみ棚受 EB型、折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット EB-90型材質【本体】ステンレス鋼(SUS304)【エンドキャップ】ポリアミド(PA)【エンドキャップ2】ポリアミド(PA)【バックプレート】ABS樹脂ブラック質量(g)525寸法H(mm)45寸法A(mm)165寸法F(mm)29寸法D(mm)98寸法E(mm)156寸法B(mm)307寸法C(mm)20寸法J(mm)67取付穴数6寸法G(mm)38寸法K(mm)28.5耐荷重N(kgf)495(50)/本RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.14MB)
注意
※2本使いでご使用ください。棚幅は1,300 mm以下にしてください。
※指を挟む事を懸念する場所では使わないでください。
※取付時にはロングドライバーをご使用ください。
※解除レバーが棚板側になるよう取り付けてください。
※耐荷重に耐えられる強度を持った壁面に取り付けてください。

商品説明動画

ステー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする