UR-0813 アルミハンドグリップ CAPTAIN STAG 52127049

アルミハンドグリップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード52127049品番UR-0813
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

握るだけで前腕を鍛えられる。

寸法(mm)約133×101×26質量(g)約221材質グリップ:アルミニウム、スプリング:バネ鋼(クロムめっき)ブラック強度(kg)55仕様強化・効果のある部位:手・腕
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする