CAPTAIN STAG
アルミハンドグリップ
商品レビューを投稿する
色
レッド
シルバー
ブラック
レッド
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52127058
品番
UR-0812
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
握るだけで前腕を鍛えられる。
寸法(mm)
約133×101×26
質量(g)
約207
材質
グリップ:アルミニウム、スプリング:バネ鋼(クロムめっき)
色
レッド
強度(kg)
45
仕様
強化・効果のある部位:手・腕