CAPTAIN STAG
フィットネスボール Φ55
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
シルバーホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52127295
品番
UR-0860
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
毎日楽しくストレッチ、しっかりバランスを整えるボールエクササイズ。
付属品
フットポンプ
仕様
強化・効果のある部位:腹筋群・バランス・ストレッチ
材質
ポリ塩化ビニル
色
ブルー
質量(g)
約80
寸法(Φmm)
約550