曜日別特売
GW1M0400G030N-GM MY5015 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・中送り加工) 三菱マテリアル 52127427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GW1M0400G030N-GM MY5015 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・中送り加工) 三菱マテリアル 52127427
GW1M0400G030N-GM MY5015 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・中送り加工) 三菱マテリアル 52127427
GW1M0400G030N-GM MY5015 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・中送り加工) 三菱マテリアル 52127427
GW1M0400G030N-GM MY5015 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・中送り加工) 三菱マテリアル 52127427

外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・中送り加工)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種MY5015注文コード52127427品番GW1M0400G030N-GM MY5015
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。
GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。

用途
外径 溝入れ・突切り加工
溝入れ突切り
刃数1コーナ刃幅(mm)4勝手勝手なし加工中送り加工用コーナーR(mm)(右側)0.3、(左側)0.3刃幅公差(mm)±0.04材種MY5015RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GM
注意
※板バイトのシートサイズ記号と同一記号のものを選択してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする