アルミス
静音キャスター木製平台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2個)
1箱(4個)
1箱(2個)
荷台寸法(幅)(mm)
600
300
450
600
荷台寸法(奥行)(mm)
900
450
600
900
床面高さ(mm)
150
140
150
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
52127943
品番
AHD-9060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
驚く程の静かさ!高反発のPUタイヤに静音キャスターを搭載!
サイドガード付き!天板には滑り止めパット付き!
耐荷重(kg)
約80
荷台寸法(mm)
900×600
床面高さ(mm)
150
質量(kg)
約8.2
材質
積層合板、ゴム
車輪径(Φmm)
70
材質(車輪)
エラストマー
荷台寸法(幅)(mm)
600
材質(車輪・金具)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
積層合板
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000