曜日別特売

ロロック CNS ディスクXTPRO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード52128695品番5814 PRO
参考基準価格(税別)¥17,850販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高密度で均一なミネラル・コーティングで耐久性・切削性に優れた、高性能タイプです。
目詰まり、研磨カスの飛び散りが少なく作業性が向上します。
3M(TM)ハンドグラインダー5309に3M(TM)ロロック(TM)ホルダー9884を装着して使用します。
市販のグラインダーでも使用できます。

質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ディスク厚さ(mm)13ディスク外径(Φmm)100
注意
※ディスクの角度及び使用回転数にご留意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする