AQRVDBL4D0200 アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越) 52128924

アクアREVOドリル バリレス 4D

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)2注文コード52128924品番AQRVDBL4D0200
参考基準価格(税別)¥8,510販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。

用途穴あけ加工材質超硬全長(mm)49直径(Φmm)2溝長(mm)15シャンク径(Φmm)3先端角(°)135シャンク長(mm)32.1先端寸法(mm)0.9有効長(mm)12コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする