NACHI(不二越)
アクアREVOドリル バリレス 4D
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
2.1
注文コード
52128940
品番
AQRVDBL4D0210
参考基準価格(税別)
¥8,510
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
用途
穴あけ加工
材質
超硬
全長(mm)
49
直径(Φmm)
2.1
溝長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
3
先端角(°)
135
シャンク長(mm)
29.2
先端寸法(mm)
0.9
有効長(mm)
14.9
コーティング
REVOD
加工穴深さ
4DC
ねじれ角(°)
30
直径許容差
h7
シャンク径
(許容差)h6
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった