AQRVDBL4D0370 アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越) 52129098

アクアREVOドリル バリレス 4D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1本直径(Φmm)3.7注文コード52129098品番AQRVDBL4D0370
参考基準価格(税別)¥9,620販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。

用途穴あけ加工材質超硬全長(mm)60直径(Φmm)3.7溝長(mm)28シャンク径(Φmm)4先端角(°)135シャンク長(mm)30.7先端寸法(mm)1.7有効長(mm)22.5コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする