NACHI(不二越)
アクアREVOミルバリレス4枚刃 2.5D Gタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
8
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
20
15
20
25
30
40
50
全長(mm)
60
50
60
70
75
90
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52130349
品番
RVMBL4080G-2.5D
参考基準価格(税別)
¥9,740
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
バリ極小化への挑戦。上面、下面のバリを抑制し、切削バランスが良好な「ダブルヘリカル」を採用。薄板のトリミング加工においてもビビりなく安定した加工を実現。
用途
側面加工
刃数
4
全長(mm)
60
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
8
外径(Φmm)
8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった