CONDOR(山崎産業)
コンドル 座敷箒HG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
種別
短柄
注文コード
52133596
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
日本製の独自繊維で耐久性がよくて長持ち。
毛が抜けにくく折れにくい!
スタイリッシュなデザインです。
用途
フローリングの髪の毛・ホコリ・ペットの毛のそうじに。たたみの掃き掃除に
種別
短柄
材質
ハンドル(キャップ)/ポリプロピレン、ハンドル(パイプ)/スチール(ポリプロピレン被覆)、甲/ポリプロピレン、毛/ポリプロピレン
幅(mm)
300
高さ(mm)
835
質量(g)
330
奥行(mm)
32
繰り返し・詰め替え
対応