曜日別特売
JIDBL130 【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V アイリスオーヤマ 52135310

JIDBL130 【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V アイリスオーヤマ 52135310
JIDBL130 【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V アイリスオーヤマ 52135310
JIDBL130 【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V アイリスオーヤマ 52135310
JIDBL130 【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V アイリスオーヤマ 52135310
JIDBL130 【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V アイリスオーヤマ 52135310

【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード52135310品番JIDBL130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです!
インパクトドライバとは?
⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(0.88kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。

用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに付属品充電式リチウムイオン電池、ACアダプター、充電器、ビットセット(10種)適合【ビット】6角軸(2面幅6.35mm)両頭・片頭ビット対応質量(g)880定格電圧(V)DC10.8最大トルク(N・m)120打撃数(min-1[回/分])0~3100無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×65×218連続使用時間(分)約40(無負荷での連続動作時間)バッテリー容量(Ah)1.5適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)・両頭・片頭ビット対応充電時間(分)約60充電池タイプリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)1500商品タイプ本体+バッテリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする