VNMG160404GP CA115P 旋削用チップ VNMG-GP (CA115P 鋼加工用) 京セラ 52137735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNMG160404GP CA115P 旋削用チップ VNMG-GP (CA115P 鋼加工用) 京セラ 52137735
VNMG160404GP CA115P 旋削用チップ VNMG-GP (CA115P 鋼加工用) 京セラ 52137735

旋削用チップ VNMG-GP (CA115P 鋼加工用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
内容量1箱(10個)注文コード52137735品番VNMG160404GP CA115P
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。
チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。
CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。

用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカGPコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525

商品説明動画

鋼加工用 新CVDコーティング CA115P/CA125P プロモーションビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする