TPMR110308HQ CA115P 旋削用チップ TPMR-HQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ 52139975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMR110308HQ CA115P 旋削用チップ TPMR-HQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ 52139975
TPMR110308HQ CA115P 旋削用チップ TPMR-HQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ 52139975

旋削用チップ TPMR-HQ (CA115P 鋼加工用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
切刃長さ(mm)11
内容量1箱(10個)注文コード52139975品番TPMR110308HQ CA115P
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。
チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。
CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。

用途
鋼の旋削加工(仕上げ~中)
形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)-切刃長さ(mm)11勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQコーナー半径(mm)0.8穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状なし材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)6.35

商品説明動画

鋼加工用 新CVDコーティング CA115P/CA125P プロモーションビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする