曜日別特売
09120043151 Han Q シリーズ ハーティング 52140035

Han Q シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(10個)注文コード52140035品番09120043151
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様別売:Cコンタクトご使用くださいサイズ3A電流(A)40電圧(V)400コネクタメス適合電線1.5-10SQ端子圧着端子コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※サーモプラスチック製フード/ハウジングのみ使用可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする