ハーティング
Han 1A 汎用コンパクトコネクタ シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
コンタクト数
3+PE
注文コード
52140236
品番
09100033205
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は719円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数・材質・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
保護等級IP65(シーリング使用時)、火災安全規格取得の小型コネクタ及びアクセサリ類。パネルマウント・中継など組み合わせ可能
仕様
別売:Eコンタクトご使用ください
サイズ
1A
電流(A)
16
電圧(V)
400
コネクタ
オス
適合電線
0.14-4SQ
端子
圧着端子
コンタクト数
3+PE
RoHS指令(10物質対応)
対応