09100053105 Han 1A 汎用コンパクトコネクタ シリーズ ハーティング 52140297

Han 1A 汎用コンパクトコネクタ シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個コンタクト数5+PE注文コード52140297品番09100053105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

保護等級IP65(シーリング使用時)、火災安全規格取得の小型コネクタ及びアクセサリ類。パネルマウント・中継など組み合わせ可能

仕様別売:Dコンタクトご使用くださいサイズ1A電流(A)10電圧(V)400コネクタメス適合電線0.14-2.5SQ端子圧着端子コンタクト数5+PERoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする