曜日別特売
72302228009 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050G-E-5GE-LV-LV ハーティング 52140848

産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050G-E-5GE-LV-LV

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(200台)注文コード52140848品番72302228009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
電圧12-48VDC/18-30VACポート数5 x 10/100/1000BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-10~+60ポートRJ45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5214084872302228009729121247230222800972302228009 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050G-E-5GE-LV-LV ハーティング 72912124産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050G-E-5GE-LV-LVハーティング1個
27,980
税込30,778
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする