BOPSS-A3TTR 屋外ポールサインスタンド A3縦縦両面 常磐精工 52140945

BOPSS-A3TTR 屋外ポールサインスタンド A3縦縦両面 常磐精工 52140945
BOPSS-A3TTR 屋外ポールサインスタンド A3縦縦両面 常磐精工 52140945
BOPSS-A3TTR 屋外ポールサインスタンド A3縦縦両面 常磐精工 52140945
BOPSS-A3TTR 屋外ポールサインスタンド A3縦縦両面 常磐精工 52140945
BOPSS-A3TTR 屋外ポールサインスタンド A3縦縦両面 常磐精工 52140945

屋外ポールサインスタンド A3縦縦両面

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台材質(フレーム)22×25mm アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)注文コード52140945品番BOPSS-A3TTR
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

屋外対応の画期的なポールサインスタンド。
ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単!
専用の水タンクもついて野外イベントに最適!
シンプルな構造で壊れにくい安心の純日本製!
さらに面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能!
サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実!

用途人気の屋外ポールスタンドに両面が登場!ドーナツ型の水タンクで脚部も安定。材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー:アクリル(透明)1.5mm厚質量(kg)10サイズポスター:A3タイプ両面規格A3縦縦全高(mm)1250材質(フレーム)22×25mm アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上 Φ30×Φ30材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)ポスター寸法(mm)297×841注水量(L)3面板有効寸法(mm)W281×H825
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ポスターには耐水加工が必要です。※個人宅への配送はできません。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする