曜日別特売
MPCP-22K コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔薄鋼電線管(ねじ付) 未来工業 52146159

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔薄鋼電線管(ねじ付)MPCP-22K

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
色黒
寸法L(mm)71.5
内容量1個注文コード52146159品番MPCP-22K
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779
色
黒
適合径(Φmm)
マシンフレキ:22、薄鋼:25
ねじ
薄鋼受け口:CTC25
寸法D1(Φmm)
36
寸法D2(Φmm)
44
寸法L(mm)
71.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする