未来工業
コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔VE管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
黒
黒
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
75
132.5
156
183
214
75
76
82
98
116
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52146423
品番
MPVE-12K
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
色
黒
寸法L(mm)
75
寸法D1(Φmm)
22
寸法D2(Φmm)
30
適合径(Φmm)
マシンフレキ:12、VE管:14
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください