SBP-1FG 小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)(あと付けはさみボックス) 未来工業 52146737

小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)(あと付けはさみボックス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード52146737品番SBP-1FG
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
開口寸法(mm)
小判穴:1個
角穴(タテ×ヨコ):99×55mm
種類1ヶ用塗装色適合壁厚(mm)9~30最少必要な壁裏空間(mm)47以上
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする