4497 タワー 冷蔵庫横マグネット収納ポケット 山崎実業 52148374

4497 タワー 冷蔵庫横マグネット収納ポケット 山崎実業 52148374
4497 タワー 冷蔵庫横マグネット収納ポケット 山崎実業 52148374
4497 タワー 冷蔵庫横マグネット収納ポケット 山崎実業 52148374
4497 タワー 冷蔵庫横マグネット収納ポケット 山崎実業 52148374
4497 タワー 冷蔵庫横マグネット収納ポケット 山崎実業 52148374

タワー 冷蔵庫横マグネット収納ポケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ブラック注文コード52148374品番4497
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,750
販売価格(税別)
2,500

冷蔵庫にマグネットで取り付け。レシピ本やゴミ袋の収納に便利。
プリント類の整理にも。下段、中段には小物を分別できる仕切り付き。フック付き。
フックで吊り下げ収納も可能。背面のマグネットは、曲面にもしっかりくっつく設計。

材質本体:ポリプロピレン・マグネットブラック質量(g)約950耐荷重(kg)本体:約2(上段ポケット:約1、中・下段ポケット:各約0.5)、フック:1つあたり約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×13×24.5内寸(cm)【ポケット部分】上段開口部:約W31.5×D8.5×H24、中段(左右とも):約W15.5×D3.5×H17.5、下段(左右とも):約W15.5×D3.5×H12.5

商品説明動画

タワー 冷蔵庫横マグネット収納ポケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52148365
2022-11-02
用途: マスク入れ
教育・研究機関

家族5人分のサイズ違いのマスクを入れて使っています。玄関のドアにマグネットでしっかりついています。
大きいポケットにはホッカイロも入って、とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする