DANNO(ダンノ)
ボールスタンドST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
52151699
品番
D5389
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
バランスボール収納台、対応サイズΦ30~75cmです。組立式。
材質
PVC
質量(kg)
耐応:3
質量(g)
540
内径(cm)
32
寸法(Φ×高さH)(cm)
50×5
注意
※ボールスタンドにボールをセットして、その上には乗らないでください。