曜日別特売
D5434 ギムニクカラーボール85 DANNO(ダンノ) 52151787

ギムニクカラーボール85

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52151787品番D5434
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

イタリアのレードラブラスティック社製『ギムニク』のバランスボール。
ギムニクボールならではの高い反発力、素材が厚くしっかりした造りで体重をかけて弾んでも変形の心配なし。
バランスボールを始められた方にお勧め。

材質PVCレッド質量(g)2000耐荷重(kg)300寸法(Φcm)85
注意
※ギムニク商品のロゴマーク等は予告なく変更になる場合がございます。ロゴマーク等の変更がございましても商品の品質や仕様は変わりませんので、ご安心ください。ロゴマーク等のデザインが異なるという理由での返品、交換は承りかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする