曜日別特売
SA5WH05S2-1 ハゼ式 (角/丸)アルミ直付ソーラー金具 サカタ製作所 52155523

 

SA5WH05S2-1 ハゼ式 (角/丸)アルミ直付ソーラー金具 サカタ製作所 52155523
SA5WH05S2-1 ハゼ式 (角/丸)アルミ直付ソーラー金具 サカタ製作所 52155523
SA5WH05S2-1 ハゼ式 (角/丸)アルミ直付ソーラー金具 サカタ製作所 52155523
SA5WH05S2-1 ハゼ式 (角/丸)アルミ直付ソーラー金具 サカタ製作所 52155523
SA5WH05S2-1 ハゼ式 (角/丸)アルミ直付ソーラー金具 サカタ製作所 52155523
SA5WH05S2-1 ハゼ式 (角/丸)アルミ直付ソーラー金具 サカタ製作所 52155523
SA5WH05S2-1 ハゼ式 (角/丸)アルミ直付ソーラー金具 サカタ製作所 52155523
SA5WH05S2-1 ハゼ式 (角/丸)アルミ直付ソーラー金具 サカタ製作所 52155523

ハゼ式 (角/丸)アルミ直付ソーラー金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1組注文コード52155523品番SA5WH05S2-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

アース金具標準装備
配線固定用穴(結束バンド用)標準装備
モジュールの位置決め目安ラインがあるから施工しやすくなっています。
本体アルミ、ボルトナット類はステンレス製を採用し、サビに強くなっています。
角ハゼ・丸ハゼ兼用です。

用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具質量(kg)0.33材質本体金具、押さえ金具:アルミ押出材(クリア塗装)、アース金具:塗装ステンレス鋼板、ボルトナット類:ステンレス(シルバーラスパート)取付場所中間部適合モジュール高さ(mm)40~42、45~47、49~51断面タイプ【パネル】NF仕様AL3/NF/中間/H40-H50
注意
※適合屋根(ハゼ)形状、寸法をご確認ください。
※金具は折板非ハゼ部には取付け出来ません。
※必ず、折板ハゼ部に取り付けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする