曜日別特売
NNL4500KWTLE9 LB40形5200Lmマルコン白色 Panasonic(パナソニック) 52158533

LB40形5200Lmマルコン白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード52158533品番NNL4500KWTLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,100
電圧(V)100~242仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
注意
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52158533NNL4500KWTLE925983627NEL4500KWLE9NNL4500KWTLE9 LB40形5200lmマルコン白色 Panasonic(パナソニック) 25983627LB40形5200lmマルコン白色Panasonic(パナソニック)1台
15,980
欠品中
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする