曜日別特売
OWL-EPMC02-PO リモコン・マイク付 ステレオインナーイヤーイヤフォン OWLTECH(オウルテック) 52163458

 

OWL-EPMC02-PO リモコン・マイク付 ステレオインナーイヤーイヤフォン OWLTECH(オウルテック) 52163458
OWL-EPMC02-PO リモコン・マイク付 ステレオインナーイヤーイヤフォン OWLTECH(オウルテック) 52163458
OWL-EPMC02-PO リモコン・マイク付 ステレオインナーイヤーイヤフォン OWLTECH(オウルテック) 52163458

リモコン・マイク付 ステレオインナーイヤーイヤフォン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード52163458品番OWL-EPMC02-PO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハンズフリー通話対応 マイク・リモコン付ステレオインナーイヤーイヤフォンです。音楽を聴くだけではなく、リズムゲームや音楽ゲームを臨場感のあるサウンドでお楽しみいただけます。

コード長さ(m)Y字型 1.2本体質量(kg)約11保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)(出力)98±3インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10イヤホン形状カナル型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする