※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する翌日出荷返品不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは 内容量1台間口(mm)1500奥行(mm)600均等耐荷重(kg)天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段注文コード52171955品番SWP-1560S2-II+S1-IV
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥72,485販売価格(税別)
この商品は間口・奥行・均等耐荷重など92種類から選べます他の種類を見る ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。